Motion
1070T HUB RSB LONG

FALK
1070T HUB RSB LONG

0257555 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI04845242
N° MFR1070T HUB RSB LONG
Prix1,133.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T HUB RSB LONG

0257555 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI04845242
N° MFR1070T HUB RSB LONG
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
Prix1,133.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.4400 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    9.0180 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    Centre en T long
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934007842

Aperçu

Description du fabricant
1070T HUB RSB LONG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté