Motion
1090T20 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1090T20 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1090 , longueur totale 7.8800 po
N° D’ARTICLE MI04846468
N° MFR1090T20 COUPLING RSB
Prix2,149.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T20 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1090 , longueur totale 7.8800 po
N° D’ARTICLE MI04846468
N° MFR1090T20 COUPLING RSB
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
Prix2,149.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8800 po
  • Code de taille de raccord
    1090
  • Longueur totale du couvercle
    3.7 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.88 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre extérieur
    9.1719 po
  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Poids
    58.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0706707
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934009945

Aperçu

Description du fabricant
1090T20 BORDURE DE RACCORDEMENT

You May Also Like