Motion
10UCBN4B11CA_B

FALK
10UCBN4B11CA_B

10:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.0000 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04846637
N° MFR10UCBN4B11CA_B
Prix29,223.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN4B11CA_B

10:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.0000 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04846637
N° MFR10UCBN4B11CA_B
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
Prix29,223.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    090
  • Distance centrale
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Largeur du boîtier
    152.40 mm;6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    100 N-m;885
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Longueur de l’arbre
    50.80 mm;2.0000 po

Détails

  • Ratio réel
    10.12:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Capacité de charge suspendue
    3914.4 N, 880 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    885 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN4B1100 A B ULTRAMITE 1138.21:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté