Motion
10UCFN4B730A_B

FALK
10UCFN4B730A_B

7.5:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04846695
N° MFR10UCFN4B730A_B
Prix29,763.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN4B730A_B

7.5:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04846695
N° MFR10UCFN4B730A_B
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
Prix29,763.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Débit maximal tr/min
    239 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215T
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    7.5:1

Détails

  • Ratio réel
    7.33:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 15 po

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN4B730 A B ULTRAMITE 692.72:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté