Motion
1100T31/35 ESPACEUR HUB CL=4.733

FALK
1100T31/35 SPACER HUB CL=4.733

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI04847068
N° MFR1100T31/35 SPACER HUB CL=4.733
Prix2,515.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T31/35 SPACER HUB CL=4.733

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI04847068
N° MFR1100T31/35 SPACER HUB CL=4.733
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
Prix2,515.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1100T31/35
  • Code de taille de raccord
    1100T
  • Distance entre les arbres
    4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    5.59 (T35-T-Hub) po, 6-3/4 (T31) po, 6-3/4 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur du moyeu
    4.7330 po
  • Longueur totale
    4.7330 po
  • Poids
    54.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    782934096044
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934096044

Aperçu

Description du fabricant
1100T31/35 ESPACEUR HUB CL=4.733

Vous pourriez également aimer