Motion
1110t31/35 ESPACEUR HUB CL=4.733

FALK
1110t31/35 SPACER HUB CL=4.733

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1110 , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI04847151
N° MFR1110t31/35 SPACER HUB CL=4.733
Prix2,801.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110t31/35 SPACER HUB CL=4.733

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1110 , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI04847151
N° MFR1110t31/35 SPACER HUB CL=4.733
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
Prix2,801.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1110
  • Distance entre les arbres
    4.19 à 8.06 (T35) po, 8-1/4 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    6.31 (T35-T-Hub) po, 7-3/4 (T31) po, 7-3/4 (T35-Shaft moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    10.62 (T31) po, 10.62 (T35) po
  • Poids
    45.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    82500 po
  • CUP_NON
    782934096068

Aperçu

Description du fabricant
1110T31/35 ESPACEUR HUB CL=4.733

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon