Motion
MOYEU 1120T AVEC VIS DE FIXATION 3.9375 SANS TIGE 1 X

FALK
1120T HUB W/SET SCREW 3.9375 NON-STK 1 X

Concentrateur de couplage de grille - 1120 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 3.9375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04847175
N° MFR1120T HUB W/SET SCREW 3.9375 NON-STK 1 X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1120T HUB W/SET SCREW 3.9375 NON-STK 1 X

Concentrateur de couplage de grille - 1120 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 3.9375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04847175
N° MFR1120T HUB W/SET SCREW 3.9375 NON-STK 1 X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Code de taille de raccord
    1120
  • Taille de la rainure de clavette
    1 po
  • Poids
    97.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    192 hp
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934148057
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    121000 po
  • CUP_NON
    782934148057

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1120T AVEC VIS DE FIXATION 3.9375 SANS TIGE 1 X

Vous pourriez également aimer