Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement13.0000 po
- Code de taille de raccord1130
- Longueur totale du couvercle7.68 po
- Diamètre extérieur du moyeu8.56 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.38 po
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Désalignement parallèle maximal0.022 po
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Longueur totale36.0000 po
- Poids273.63 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Type de couplage de grilleCône de grille standard
- Puissance à 100 tr/min279 hp
- ComprendBouchons de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant0707080
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de produitRaccords de grille complets
- Capacité de couple176000 po
- CUP_NON782934010453
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.