Motion
12UBBJ3A32.A J ULTRAMITE

FALK
12UBBJ3A32.A J ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 32.83:1 Rapport, entrée face C, cadre 405TC
N° D’ARTICLE MI04847423
N° MFR12UBBJ3A32.A J ULTRAMITE
Prix81,337.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
12UBBJ3A32.A J ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 32.83:1 Rapport, entrée face C, cadre 405TC
N° D’ARTICLE MI04847423
N° MFR12UBBJ3A32.A J ULTRAMITE
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
Prix81,337.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    12
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    405TC
  • Ratio
    32.83:1
  • Facteur de service
    0.94

Détails

  • Puissance d’entrée
    100.0000 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    83 tr/min
  • Couple de sortie
    112037
  • Capacité de charge suspendue
    13848 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double

Aperçu

Description du fabricant
12UBBJ3A32.A J ULTRAMITE 32.83:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté