Motion
201UCBN2A18 A_B

FALK
201UCBN2A18 A_B

18:1 Réduction, 18:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, taille d’entrée 1.1250 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847512
N° MFR201UCBN2A18 A_B
Prix2,306.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCBN2A18 A_B

18:1 Réduction, 18:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, taille d’entrée 1.1250 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847512
N° MFR201UCBN2A18 A_B
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
Prix2,306.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    201
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    96 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    945
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    18:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    18:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.1200 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Ratio réel
    18.18:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    201UCBN2A18 A_B
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    450 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    18:1
  • Série
    UltraMax
  • Couple nominal (po-lb)
    945 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCBN2A18 A B ULTRAMITE 18.05:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté