Motion
201UCBN3A100A_A

FALK
201UCBN3A100A_A

100:1 Réduction, 100:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847561
N° MFR201UCBN3A100A_A
Prix2,966.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCBN3A100A_A

100:1 Réduction, 100:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847561
N° MFR201UCBN3A100A_A
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
Prix2,966.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    103.88:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    201UCBN3A100A_A
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    100:1
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
201UCBN3A100 A ULTRAMITE 99.70:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté