Motion
202UCBN2A22 A B ULTRAMITE

FALK
202UCBN2A22 A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 21.99:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847706
N° MFR202UCBN2A22 A B ULTRAMITE
Prix2,563.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN2A22 A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 21.99:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847706
N° MFR202UCBN2A22 A B ULTRAMITE
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
Prix2,563.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.941 x 6.69 x 7.09 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.09 po
  • Longueur du boîtier
    8.941 po
  • Largeur du boîtier
    6.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    202
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 159.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1270 po-lb à 159 tr/min
  • Ratio
    21.99:1
  • Poids
    27.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    3.330 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934315602

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN2A22 A B ULTRAMITE 21.99:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté