Motion
202UCBN2A50 A_A

FALK
202UCBN2A50 A_A

5:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.5000 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04847732
N° MFR202UCBN2A50 A_A
Prix2,563.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN2A50 A_A

5:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.5000 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04847732
N° MFR202UCBN2A50 A_A
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
Prix2,563.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    250 N-m;2212.7
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.5

Détails

  • Ratio réel
    5.18:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    2212.7 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN2A50 A ULTRAMITE 47.09:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté