Motion
202UCBN3A180.N

FALK
202UCBN3A180.N

180:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne, type de sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04847763
N° MFR202UCBN3A180.N
Prix3,303.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN3A180.N

180:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne, type de sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04847763
N° MFR202UCBN3A180.N
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
Prix3,303.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Débit maximal tr/min
    10 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    440
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    180:1
  • Ratio
    180:1

Détails

  • Ratio réel
    175.25:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de réducteur
    Couronne
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    440 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN3A180 N ULTRAMITE 173.90:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté