Motion
202UCFN2A18 A_A

FALK
202UCFN2A18 A_A

18:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847794
N° MFR202UCFN2A18 A_A
Prix2,701.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN2A18 A_A

18:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847794
N° MFR202UCFN2A18 A_A
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
Prix2,701.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    18:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    18:1

Détails

  • Ratio réel
    18.00:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN2A18 A ULTRAMITE 17.58:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté