Motion
202UCFN3A125.A_A

FALK
202UCFN3A125.A_A

125:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847852
N° MFR202UCFN3A125.A_A
Prix3,535.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN3A125.A_A

125:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847852
N° MFR202UCFN3A125.A_A
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
Prix3,535.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    14 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    125:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    125:1

Détails

  • Ratio réel
    125.43:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN3A125 A ULTRAMITE 126.00:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté