Motion
203UCBN2A50 A ULTRAMITE

FALK
203UCBN2A50 A A ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 47.09:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847922
N° MFR203UCBN2A50 A A ULTRAMITE
Prix2,874.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCBN2A50 A A ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 47.09:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847922
N° MFR203UCBN2A50 A A ULTRAMITE
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
Prix2,874.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.941 x 6.69 x 7.09 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.09 po
  • Longueur du boîtier
    8.941 po
  • Largeur du boîtier
    6.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1680 po-lb à 70 tr/min
  • Ratio
    47.09:1
  • Poids
    27.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    2.060 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934316401

Aperçu

Description du fabricant
203UCBN2A50 A ULTRAMITE 47.09:1

Vous pourriez également aimer