Motion
203UCBN2A56 A_A

FALK
203UCBN2A56 A_A

15:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 0.5000 po taille d’entrée, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847925
N° MFR203UCBN2A56 A_A
Prix2,874.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCBN2A56 A_A

15:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 0.5000 po taille d’entrée, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847925
N° MFR203UCBN2A56 A_A
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
Prix2,874.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du boîtier
    050
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    150
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Longueur de l’arbre
    1.7500 po

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    150 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCBN2A56 A ULTRAMITE 53.54:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon