Motion
203UCBN3200 N

FALK
203UCBN3200 N

3.06:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04847941
N° MFR203UCBN3200 N
Prix3,282.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCBN3200 N

3.06:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04847941
N° MFR203UCBN3200 N
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
Prix3,282.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    030
  • Débit maximal tr/min
    572 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    191 N-m;1690
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    3:1
  • Ratio
    3.06:1

Détails

  • Ratio réel
    3.06:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    15.4 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    20 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1690 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCBN3200 N ULTRAMITE 197.60:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon