Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier8.941 x 6.69 x 7.09 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier7.09 po
- Longueur du boîtier8.941 po
- Largeur du boîtier6.69 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant203
- Débit maximal tr/minEntrée 28.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal1850 po-lb à 28 tr/min
- Ratio126:1
- Poids31.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Puissance d’entrée maximale0.860 ch à 3500 tr/min
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- RéductionForfait trois services
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934327018
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.