Motion
203UCBN3A56.A_B

FALK
203UCBN3A56.A_B

15:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 0.6250 po taille d’entrée, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847959
N° MFR203UCBN3A56.A_B
Prix3,650.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCBN3A56.A_B

15:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 0.6250 po taille d’entrée, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847959
N° MFR203UCBN3A56.A_B
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
Prix3,650.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15.03:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    440 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCBN3A56 A B ULTRAMITE 57.03:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon