Motion
203UCFN2A12 A_C

FALK
203UCFN2A12 A_C

12:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04847979
N° MFR203UCFN2A12 A_C
Prix3,389.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN2A12 A_C

12:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04847979
N° MFR203UCFN2A12 A_C
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
Prix3,389.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    145 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    652
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    12:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    12:1

Détails

  • Ratio réel
    12.03:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    4.4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    652 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCFN2A12 A C ULTRAMITE 12.37:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon