Motion
203UCFN2A28 A_A

FALK
203UCFN2A28 A_A

2.8:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 41.28 mm, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847997
N° MFR203UCFN2A28 A_A
Prix3,009.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN2A28 A_A

2.8:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 41.28 mm, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847997
N° MFR203UCFN2A28 A_A
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
Prix3,009.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    625 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    2.8:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po, 41.28 mm
  • Ratio
    2.8:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    2.80:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    25 hp

Aperçu

Description du fabricant
203UCFN2A28 A ULTRAMITE 26.40:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon