Motion
2040FZ2A-4.655 180T

FALK
2040FZ2A-4.655 180T

2040FZ2A-4.655 180T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04848158
N° MFR2040FZ2A-4.655 180T
Prix17,339.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2040FZ2A-4.655 180T

2040FZ2A-4.655 180T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04848158
N° MFR2040FZ2A-4.655 180T
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
Prix17,339.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    13.0000 po
  • Longueur du boîtier
    52.9000 po, 1343.66 mm
  • Largeur du boîtier
    15.0000 po;381 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180T
  • Ratio
    4.655:1
  • Poids
    156.26 kg, 344.50 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289650
  • Numéro CUP du fabricant
    782934245091
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934245091

Aperçu

Description du fabricant
2040FZ2A-4.655 180T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté