Motion
204UCBN2A32 A_A

FALK
204UCBN2A32 A_A

32:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.5000 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848241
N° MFR204UCBN2A32 A_A
Prix3,655.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN2A32 A_A

32:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.5000 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848241
N° MFR204UCBN2A32 A_A
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
Prix3,655.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    204
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    880
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Rapport nominal
    32:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    32:1
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po

Détails

  • Ratio réel
    32.00:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    880 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN2A32 A ULTRAMITE 32.19:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté