Motion
204UCFN3A56.N

FALK
204UCFN3A56.N

56:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848405
N° MFR204UCFN3A56.N
Prix4,831.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN3A56.N

56:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848405
N° MFR204UCFN3A56.N
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
Prix4,831.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    56:1
  • Longueur de l’arbre
    2.7500 po

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    500 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN3A56 N ULTRAMITE 58.38:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté