Motion
2050FZ3A-127.7 210T

FALK
2050FZ3A-127.7 210T

127.7:1 Réduction, 127.7:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04848579
N° MFR2050FZ3A-127.7 210T
Prix27,892.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FZ3A-127.7 210T

127.7:1 Réduction, 127.7:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04848579
N° MFR2050FZ3A-127.7 210T
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
Prix27,892.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2050
  • Hauteur du boîtier
    14.5200 po
  • Longueur du boîtier
    52.9000 po, 1343.66 mm
  • Largeur du boîtier
    421.64 mm;16.6000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210T
  • Ratio
    127.7:1
  • Poids
    238.816 kg, 526.50 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10138382
  • Numéro CUP du fabricant
    782934246104
  • Réduction
    127.7:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934246104

Aperçu

Description du fabricant
2050FZ3A-127.7 210T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté