Motion
205UCBN3A160 N

FALK
205UCBN3A160 N

160:1 Type d’entrée de réduction, 160:1 rapport, adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04848678
N° MFR205UCBN3A160 N
Prix4,673.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCBN3A160 N

160:1 Type d’entrée de réduction, 160:1 rapport, adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04848678
N° MFR205UCBN3A160 N
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
Prix4,673.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    205
  • Débit maximal tr/min
    10.9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4340
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    160:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1750 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    160:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    4340 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCBN3160 N ULTRAMITE 151.70:1

Les clients ont également acheté