Motion
205UCFN2A36 A_A

FALK
205UCFN2A36 A_A

36:1 Rapport, Type d’entrée face C, 50 mm, 1.9685 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848754
N° MFR205UCFN2A36 A_A
Prix4,143.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN2A36 A_A

36:1 Rapport, Type d’entrée face C, 50 mm, 1.9685 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848754
N° MFR205UCFN2A36 A_A
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
Prix4,143.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    205
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;8850
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.9685 po, 50 mm
  • Taille de sortie
    50 mm
  • Ratio
    36:1

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6 kW;7.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    8850 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN2A36 A ULTRAMITE 35.25:1

Les clients ont également acheté