Motion
2060FZ3A-131.3 280T

FALK
2060FZ3A-131.3 280T

131.3:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849007
N° MFR2060FZ3A-131.3 280T
Prix39,118.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ3A-131.3 280T

131.3:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849007
N° MFR2060FZ3A-131.3 280T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39,118.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po, 1336.04 mm
  • Largeur du boîtier
    18.4000 po;467.36 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280T
  • Rapport nominal
    131.3:1
  • Ratio
    131.3:1
  • Poids
    259.45 kg, 572 lb

Détails

  • Ratio réel
    131.3:1
  • Numéro CUP du fabricant
    782934248061
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934248061

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ3A-131.3 280T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon