Motion
2060FZ3A-190.1 250T

FALK
2060FZ3A-190.1 250T

190.1:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04849018
N° MFR2060FZ3A-190.1 250T
Prix38,992.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FZ3A-190.1 250T

190.1:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04849018
N° MFR2060FZ3A-190.1 250T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38,992.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    15.6000 po
  • Longueur du boîtier
    52.6000 po, 1336.04 mm
  • Largeur du boîtier
    18.4000 po;467.36 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250T
  • Ratio
    190.1:1
  • Poids
    247.66 kg, 546.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    190.1:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289897
  • Numéro CUP du fabricant
    782934248177
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934248177

Aperçu

Description du fabricant
2060FZ3A-190.1 250T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté