Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier206
- Taille d’entrée1.1250 po
- Débit maximal tr/min54.6 tr/min
- Couple de sortie maximal1640
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal32:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.1250 po
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio32:1
- Facteur de service1.0
- Longueur de l’arbre2.2500 po
- Poids45 lb
Details
- Ratio réel32.06:1
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Type d’entréeAdaptateur en ligne
- Numéro de catalogue du fabricant206UCBN2A32 N
- Numéro CUP du fabricant662468301198
- Puissance d’entrée maximale1.5 hp
- MontageFixation au pied
- Capacité de charge suspendue1000 lbf
- Type de réducteurHélicoïdal concentrique
- Réduction32:1
- Type de scellementNitrile
- SérieUltraMax
- Puissance nominale thermique2.5 hp
- Couple nominal (po-lb)1640 po-lb
- CUP_NON662468301198
Aperçu
Description du fabricant
206UCBN2A32 N ULTRAMITE 33.80:1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View brochure
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View brochure- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View brochure - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View brochure
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.