Motion
206UCBN2A50 A_B

FALK
206UCBN2A50 A_B

50:1 Réduction, 50:1 rapport, type d’entrée face C, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849100
N° MFR206UCBN2A50 A_B
Prix4,639.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCBN2A50 A_B

50:1 Réduction, 50:1 rapport, type d’entrée face C, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849100
N° MFR206UCBN2A50 A_B
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
Prix4,639.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    282.46 N-m;2500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    49.98:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206UCBN2A50 A_B
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Réduction
    50:1
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN2A50 A B ULTRAMITE 53.49:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon