Motion
206UCBN2A50 A_C

FALK
206UCBN2A50 A_C

53.49:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849101
N° MFR206UCBN2A50 A_C
Prix4,626.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCBN2A50 A_C

53.49:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849101
N° MFR206UCBN2A50 A_C
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
Prix4,626.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    282.46 N-m;2500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    53.49:1

Détails

  • Ratio réel
    49.98:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 15 po
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN2A50 A C ULTRAMITE 53.49:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté