Motion
2070FZ2A-13.50 280TS

FALK
2070FZ2A-13.50 280TS

13.50:1 Réduction, 13.50:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849312
N° MFR2070FZ2A-13.50 280TS
Prix43,505.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ2A-13.50 280TS

13.50:1 Réduction, 13.50:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849312
N° MFR2070FZ2A-13.50 280TS
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
Prix43,505.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    17.1600 po
  • Longueur du boîtier
    59.8000 po, 1518.92 mm
  • Largeur du boîtier
    21.0000 po;533.40 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TS
  • Rapport nominal
    13.50:1
  • Ratio
    13.50:1
  • Poids
    289.39 kg, 638 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290035
  • Numéro CUP du fabricant
    782934249617
  • Réduction
    13.50:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934249617

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ2A-13.50 280TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon