Motion
2070FZ2A-17.33 320T

FALK
2070FZ2A-17.33 320T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 17.33:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04849323
N° MFR2070FZ2A-17.33 320T
Prix43,829.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ2A-17.33 320T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 17.33:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04849323
N° MFR2070FZ2A-17.33 320T
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
Prix43,829.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2070
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320T
  • Rapport nominal
    17.33:1
  • Ratio
    17.33:1
  • Poids
    713.90 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage d’entrée
  • Ratio réel
    17.33:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934249723

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ2A-17.33 320T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté