Motion
2070FZ2A-2.541 360TS

FALK
2070FZ2A-2.541 360TS

2.541:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849356
N° MFR2070FZ2A-2.541 360TS
Prix46,284.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ2A-2.541 360TS

2.541:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849356
N° MFR2070FZ2A-2.541 360TS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46,284.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    17.1600 po
  • Longueur du boîtier
    59.8000 po, 1518.92 mm
  • Largeur du boîtier
    21.0000 po;533.40 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    360TS
  • Ratio
    2.541:1
  • Poids
    329.308 kg, 726.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    2.541:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290184
  • Numéro CUP du fabricant
    782934251276
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934251276

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ2A-2.541 360TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté