Spécifications
Dimensions
- Arrière de la barre jusqu’au bord de coupe1/2 po
- Hauteur de coupe1/2 po
- Longueur de tête0.67 po
- Profondeur de coupe maximale0.189 po
- Largeur de coupe maximale0.157 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Hauteur de la tige1/2 po
- Largeur de tige1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à gauche
- Code complet du porte-outilsGHMPL 12.7
- Style de porte-outilsGHMPL