Motion
207UCBN4A400A_A

FALK
207UCBN4A400A_A

04:1 Réduction, 4:1 rapport, type d’entrée face C, 40 mm, 1.5748 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849693
N° MFR207UCBN4A400A_A
Prix9,001.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCBN4A400A_A

04:1 Réduction, 4:1 rapport, type d’entrée face C, 40 mm, 1.5748 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849693
N° MFR207UCBN4A400A_A
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
Prix9,001.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    438 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    250 N-m;2213
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    4:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5748 po, 40 mm
  • Taille de sortie
    40 mm
  • Ratio
    4:1

Détails

  • Ratio réel
    4.00:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    15.4 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    04:1
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    2213 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCBN4A400 A ULTRAMITE 415.49:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon