Motion
207UCFN2A16 N

FALK
207UCFN2A16 N

15:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849718
N° MFR207UCFN2A16 N
Prix4,814.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A16 N

15:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849718
N° MFR207UCFN2A16 N
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
Prix4,814.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    116.4 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    60 N-m;531
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15.03:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 kW;1 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    531 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A16 N ULTRAMITE 16.26:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon