Motion
207UCFN2A5.0 N

FALK
207UCFN2A5.0 N

5:1 Rapport, Type d’entrée face C, 38.10 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849760
N° MFR207UCFN2A5.0 N
Prix4,814.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A5.0 N

5:1 Rapport, Type d’entrée face C, 38.10 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849760
N° MFR207UCFN2A5.0 N
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
Prix4,814.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    150 N-m;1323
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    5:1
  • Longueur de l’arbre
    88.90 mm;3.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    5.00:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6 kW;7.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1323 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A5.0 N ULTRAMITE 5.094:1

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon