Motion
207UCFN3A100 N

FALK
207UCFN3A100 N

100:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04849790
N° MFR207UCFN3A100 N
Prix6,248.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN3A100 N

100:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04849790
N° MFR207UCFN3A100 N
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
Prix6,248.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    100:1

Détails

  • Ratio réel
    103.88:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    5.6 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN3A100 N ULTRAMITE 98.66:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté