Motion
207UCFN4A280A_A

FALK
207UCFN4A280A_A

280:1 Réduction, 280:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849829
N° MFR207UCFN4A280A_A
Prix9,440.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN4A280A_A

280:1 Réduction, 280:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849829
N° MFR207UCFN4A280A_A
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
Prix9,440.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    6.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4400
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.3750 po
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    280:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.7500 po
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207UCFN4A280A
  • Puissance d’entrée maximale
    0.52 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    1100 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal concentrique
  • Réduction
    280:1
  • Type de scellement
    Viton
  • Série
    ULTRAMAX
  • Puissance nominale thermique
    4.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4400 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN4A280 A ULTRAMITE 286.42:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté