Motion
2080FZ2A-2.299 280TS

FALK
2080FZ2A-2.299 280TS

2.299:1 Réduction, 2.299:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849889
N° MFR2080FZ2A-2.299 280TS
Prix57,107.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2080FZ2A-2.299 280TS

2.299:1 Réduction, 2.299:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849889
N° MFR2080FZ2A-2.299 280TS
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
Prix57,107.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2080
  • Hauteur du boîtier
    18.9800 po
  • Longueur du boîtier
    59.0000 po, 1498.60 mm
  • Largeur du boîtier
    584.20 mm;23.0000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TS
  • Ratio
    2.299:1
  • Poids
    396.67 kg, 874.50 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290399
  • Numéro CUP du fabricant
    782934253522
  • Réduction
    2.299:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934253522

Aperçu

Description du fabricant
2080FZ2A-2.299 280TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté