Motion
2080FZ2A-3.553 320TS

FALK
2080FZ2A-3.553 320TS

3.553:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849947
N° MFR2080FZ2A-3.553 320TS
Prix57,316.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2080FZ2A-3.553 320TS

3.553:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849947
N° MFR2080FZ2A-3.553 320TS
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
Prix57,316.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    18.9800 po
  • Longueur du boîtier
    62.0000 po, 1574.80 mm
  • Largeur du boîtier
    23.0000 po;584.20 mm
  • Rapport nominal
    3.553:1
  • Ratio
    3.553:1
  • Poids
    399.161 kg, 880.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    3.553:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290440
  • Numéro CUP du fabricant
    782934253942
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934253942

Aperçu

Description du fabricant
2080FZ2A-3.553 320TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté