Motion
2080FZ2A-4.430 280TS

FALK
2080FZ2A-4.430 280TS

4.43:1 Réduction, 4.43:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04849970
N° MFR2080FZ2A-4.430 280TS
Prix57,107.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2080FZ2A-4.430 280TS

4.43:1 Réduction, 4.43:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04849970
N° MFR2080FZ2A-4.430 280TS
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
Prix57,107.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2080
  • Hauteur du boîtier
    18.9800 po
  • Longueur du boîtier
    59.0000 po
  • Largeur du boîtier
    23.0000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TS
  • Rapport nominal
    4.43:1
  • Ratio
    4.43:1
  • Poids
    396.667 kg, 874.5 lb

Détails

  • Ratio réel
    4.430:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290454
  • Numéro CUP du fabricant
    782934254086
  • Réduction
    4.43:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934254086

Aperçu

Description du fabricant
2080FZ2A-4.430 280TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté