Motion
208UCBN2A12 A_E

FALK
208UCBN2A12 A_E

12:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04850069
N° MFR208UCBN2A12 A_E
Prix8,868.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN2A12 A_E

12:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04850069
N° MFR208UCBN2A12 A_E
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
Prix8,868.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    208
  • Débit maximal tr/min
    145 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    482 N-m;4265
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    12:1

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    10.1 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    ULTRAMAX
  • Puissance nominale thermique
    15 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4265 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN2A12 A E ULTRAMITE 12.92:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté