Motion
208UCFN2A22 A_E

FALK
208UCFN2A22 A_E

2.25:1 Réduction, 2.25:1 Rapport, Type d’entrée face en C, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, horizontal, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04850248
N° MFR208UCFN2A22 A_E
Prix9,445.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN2A22 A_E

2.25:1 Réduction, 2.25:1 Rapport, Type d’entrée face en C, 1.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, horizontal, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04850248
N° MFR208UCFN2A22 A_E
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
Prix9,445.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    282.46 N-m;2500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T/145T
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.3750 po
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    2.25:1
  • Longueur de l’arbre
    2.7500 po
  • Poids
    12.47 kg, 27.5 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.13 hp
  • Montage
    horizontal
  • Capacité de charge suspendue
    11120.55 N, 2500 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    2.25:1
  • Série
    208UCFN2
  • Puissance nominale thermique
    10.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN2A22 A E ULTRAMITE 23.32:1

You May Also Like

Les clients ont également acheté