Motion
208UCFN2A32 A_E

FALK
208UCFN2A32 A_E

32:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04850264
N° MFR208UCFN2A32 A_E
Prix9,445.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN2A32 A_E

32:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04850264
N° MFR208UCFN2A32 A_E
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
Prix9,445.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    208
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Ratio
    32:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1 kW;1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN2A32 A E ULTRAMITE 32.97:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté