Motion
208UCFN4A225A_A

FALK
208UCFN4A225A_A

2.25:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04850350
N° MFR208UCFN4A225A_A
Prix13,779.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN4A225A_A

2.25:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04850350
N° MFR208UCFN4A225A_A
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
Prix13,779.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po, 57.15 mm
  • Taille du boîtier
    208
  • Débit maximal tr/min
    68 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1050.75 N-m;9300
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    2.25:1
  • Ratio
    2.25:1

Détails

  • Ratio réel
    2.25:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    10.1 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    15 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    9300 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN4A225 A ULTRAMITE 228.91:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté